- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- スパウト 三栄水栓のおすすめ人気ランキング
スパウト 三栄水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新104件の「スパウト 三栄水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口長い」、「蛇口ノズル」、「キッチンスパウト」などの商品も取り扱っております。
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
¥5,998税込¥6,598
翌日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
長さ(mm)300仕様整流キャップ付取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
¥5,388税込¥5,927
当日出荷
INAX(LIXIL)自在吐水口部
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16